EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
ステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152815
品番
TKW-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
ステンレス用
仕様
75mm×24山
材質
SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
タイプ
兼用
切断能力(mm)ステンレス板
0.3〜3.0
切断能力(mm)鉄板
0.3〜5