EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
仕様
75mm×24山
注文コード
30152833
品番
TBW-118AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイメタル材でより安全な切断作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ ボッシュタイプ
用途
鉄工用
仕様
75mm×24山
材質
SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
切断能力(mm)アルミ板
1〜5
切断能力(mm)鉄板
0.3〜3