鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード30152858 品番TKW-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ

用途鉄工用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)アルミ板1〜5 切断能力(mm)鉄板0.3〜3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30152858
2020-01-08
用途:
アルミパイプ切断用
運輸・通信業

2mm厚のアルミパイプ切断用に購入しました。今まで使用していたものより、早く切れるようになりましたが、75mm×24山 と長さが85〜100oくらい欲しいので星4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする