EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152894
品番
TBW-101AO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
木工用
仕様
75mm×18山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.2
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(木板)3〜30、(化粧板)20以下