EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152946
品番
TBW-144D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
木工用
仕様
100mm×6山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.2
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(木板)5〜50、(ツーバイフォー)40以下