EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152964
品番
TBW-101D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
木工用
仕様
100mm×6山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.5
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(木板)3〜50、(化粧板)30以下