EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
木工用ジグソーブレード ボッシュタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152973
品番
TBW-111C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
木工用
仕様
100mm×9山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.2
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(木板)10〜50
切断能力(mm)プラスチック
20以下