砲弾型 六角軸木工用ヤスリ EARTH MAN 30153278

六角軸木工用ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30153278品番砲弾型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

木材加工、面取り

用途木工用(適応材:木材)直径(mm)14砥石長(mm)30軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000先端形状イバラ目適合材木材適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30153262
2023-10-19
用途: 木工細工
昭和興産有限会社その他業種

今まで、のこぎりによる微細調整をしていましたが、「削る」作業にて時間短縮が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする