BSJ-SWD2 ソックスウエダー 透湿防水 ウェーディング 河川 サーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード30153953 品番BSJ-SWD2
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

BSJ-SWDシリーズの生地はとても柔軟ですが、高い防水性と強度を備えています。セーレン製BARRLEL(R)GP3層加工透湿防水生地を使用し、フルシームテープ加工で完全な防水性をキープします。
耐水圧15000mm透湿度 6000g/m2/24h(A1)摩擦の多い 足回り・膝・尻部には、耐摩耗性に優れたCORDURA(R)ファブリックを重ね、2重構造になっています。
スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。
多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないように、フィールドテストとパターン修正を繰り返しました。
無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。
防水フラップ付きセンターファスナー仕様ですので着脱も楽に行えます。
脇部分にもゴムコードとアジャスターが付いており、肩回りのフィット感を高めます。
BARRLEL(R)GPはアウトドアをより快適に楽しむために開発された透湿・防水性のあるマイクロポーラスPUコーティング素材です。
BLUESTORMウェーダーは、撥水加工された70D×162Dのしなやかなナイロン生地に、BALLEL(R)GP透湿・防水層をコーティング、さらに内側に強度と着心地を高めるトリコットを貼った、透湿防水3層生地を使用しています。
軽量で柔らかい質感がありながら、高い防水性と透湿性をそなえています。

グレー サイズS サイズ(cm)22〜24(ソックス) 股下(cm)80 総丈(cm)126(ソックス含まず) 適応身長(cm)155〜160 胴囲(cm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする