#1491-2-1 1491 クレセント 右勝手用 黄銅磨き BEST[金物] 30154504

1491 クレセント 右勝手用 黄銅磨き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30154504品番#1491-2-1
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
引違い小窓
材質黄銅黄銅磨き仕様遮音、遮風勝手取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm適合扉厚(mm)33以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする