BEST[金物]
1591 クレセント 右勝手用 古代ブロンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
30154583
品番
#1591-3-1
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
引違い戸
材質
黄銅鋳物
色
古代ブロンズ
勝手
右
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)
33~39