ビオレU除菌やわらかウェットシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 成分水、エタノール、PG、チャ葉エキス、ベンザルコニウムクロリド、BG、DPG、コハク酸、イソセテス-20、安息香酸Na 注文コード30154994 品番10枚入り
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は成分など2種類から選べます 他の種類を見る

家族みんなで使えて手も口もとの汚れもふける、素肌とおなじ弱酸性のウェットシートです。
厚手でやぶれにくいから、1枚ですみずみまでキレイに。やわらかシートだから、やさしいふき心地。
ノンアルコールタイプ。お子さまの口もともやさしくふけます。
洗浄・除菌。泥・油汚れ・バイ菌もしっかりふきとります。
緑茶成分配合。
除菌性能テスト済み。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ携帯用 仕様アルコール 成分水、エタノール、PG、チャ葉エキス、ベンザルコニウムクロリド、BG、DPG、コハク酸、イソセテス-20、安息香酸Na 用途テーブルやおもちゃなど、身のまわりのものの除菌に シリーズビオレ シートサイズ(mm)150×200 香り無香料 効果除菌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30154994
2020-08-01
用途:
お出かけ時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

サラッとして使い心地最高、携帯時大きさが丁度良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする