20錠入り バブ 花王 30155012

20錠入り バブ 花王 30155012
20錠入り バブ 花王 30155012
20錠入り バブ 花王 30155012

バブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香り森の香り
湯の色ナチュラルグリーン(透明タイプ)
内容量1箱(20錠)注文コード30155012品番20錠入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

「炭酸力」が温浴効果を高めて、芯まで温めほぐします。
疲労・肩こり・腰痛・冷え症に。ぬるめのお湯でも温かさが続きます。
お風呂のお湯がやわらかくなり、肌にやさしい入浴剤です。
花王独自のエアロセント(R)技術で本物のゆずの香りを解析してつくった、自然で奥深い香りです。

使用場所浴室成分炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、フマル酸、ブドウ糖、PEG6000、酸化マグネシウム、デキストリン、ケイ酸Ca、ショ糖脂肪酸エステル、グリシン、香料、青1、黄4シリーズバブ香り森の香り効能疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび湯の色ナチュラルグリーン(透明タイプ)医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: お風呂に

ツンとくる刺激臭もなくいい匂いです。他社の製品は鼻と喉に刺激がありヤッパリお風呂といえばバブですね。

対象商品 : 30155003
2018-09-07
用途: 入浴時
その他業種

匂いも良いにおいがしますし、泡も気持ちがいいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする