バブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20錠) 注文コード 30155028 品番 20錠入り
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

「炭酸力」が温浴効果を高めて、芯まで温めほぐします。
疲労・肩こり・腰痛・冷え症に。ぬるめのお湯でも温かさが続きます。
お風呂のお湯がやわらかくなり、肌にやさしい入浴剤です。
花王独自のエアロセント(R)技術で本物のゆずの香りを解析してつくった、自然で奥深い香りです。

使用場所浴室 成分炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、フマル酸、PEG6000、ブドウ糖、炭酸Ca、酸化マグネシウム、グリシン、ミリスチン酸イソプロピル、ショ糖脂肪酸エステル、香料、青1、黄4、赤106 シリーズバブ 香りラベンダーの香り 効能疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび 湯の色クリアパープル(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
お風呂に

ツンとくる刺激臭もなくいい匂いです。他社の製品は鼻と喉に刺激がありヤッパリお風呂といえばバブですね。

対象商品:
30155003
2018-09-07
用途:
入浴時
その他業種

匂いも良いにおいがしますし、泡も気持ちがいいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする