クリアクリーンデンタルリンス ソフトミント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(600mL) 注文コード30155046 品番ソフトミント
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

歯みがき後の『仕上げすすぎ』で歯肉炎・口臭予防!
薬用成分BTC(塩化ベンゼトニウム)が、口中のすみずみにいきわたり、歯のすき間まで長時間殺菌コート。
原因菌の繁殖を抑え、歯垢の付着を防ぐとともに歯肉炎・口臭を予防します。
家族で使えるソフトミントの香味。
刺激が苦手な方やお子様にもお使いいただけるノンアルコール。

成分
基剤:精製水
湿潤剤:濃グリセリン
溶剤:プロピレングリコール
可溶化剤:グリセリン脂肪酸エステル
香味剤:香料(ソフトミントタイプ)、サッカリンナトリウム
pH調整剤:リン酸一水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム
保存剤:パラオキシ安息香酸エチル
薬用成分:塩化ベンゼトニウム
タイプノンアルコール 効能歯垢の付着を防ぐ。歯肉炎の予防。口臭の防止。口中を浄化する。口中を爽快にする。 香味家族で使えるソフトミント 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30155046
2020-04-22
用途:
寝る前のブクブクに
サービス業

就寝前につかってます。朝起きての粘着きがましになったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする