食卓クイックル スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 30155125 品番 本体
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

99%以上除菌の食卓用清潔スプレー。
ティッシュでふきとりOK。手軽に菌・汚れがスッキリ!食前食後のこまめ除菌に。
食卓などの食べこぼし・手垢をしっかり落とし、消臭・除菌効果もあります。
洗浄成分は植物由来で、中性タイプ。
冷蔵庫・電子レンジ・電気製品・床などにも使えて安心です。
2度ぶきの必要はありません。
ほのかな緑茶の香り。

商品タイプ本体 成分界面活性剤(0.1% アルキルグリコシド)、溶剤(エチルアルコール) シリーズクイックル 液性中性 香りほのかな緑茶 効果除菌、消臭 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
机の拭き掃除に使用
製造業

机掃除用にアルコールを使用していると、塗料がはげてくるのでこちらを購入しました。中性なので気にせず使用できて、雑菌の臭いも消えます。今後もずっと使用します。

対象商品:
30155125
2017-12-06
用途:
デスク周りの清掃に使用

食べ物飲み物をこぼした時に、仕上げにひと拭きすると、その後はさっぱりしてとても清潔に保てます。香りもクセがなく緑茶のほのかないい香りです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする