花王
花王の 洗剤
花王の キッチン・厨房用洗剤
花王の 食器用洗剤
キュキュットクリア除菌
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(770mL)
注文コード
30155195
品番
つめかえ用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
成分
界面活性剤(38%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルヒドロキシスルホベタイン、ジアルキルスルホコハク酸ナトリウム)、安定化剤、金属封鎖剤、除菌剤
タイプ
液体
シリーズ
キュキュット
液性
弱酸性
香り
微香
使用場所
キッチン
着香料
香りあり
商品タイプ
詰替え