瞬間接着剤 木工用

(95件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード30155606 品番-
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。

用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ 販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※握りやすい大きめの容器を使用していますので中身が容器の半分程しか充填されていませんが、品質に問題はございません。

商品説明動画

瞬間接着剤 木工用 使用上の注意.
この動画は、10人が参考にしています。
瞬間接着剤 木工用 用途紹介.
この動画は、6人が参考にしています。
瞬間接着剤 木工用 剥がし方.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30155606
2026-01-05
用途:
カヌー製作、修理。
茅ヶ崎カホン 様

粘度、乾燥時間、量、ともに大変良い。促進剤ガスを併用している。

2025-08-14
用途:
木製・金属製部品の接着
工房ひびき 様

容量が大きいので連続作業でも安心です。硬化時間が一般の瞬着より長いので、金属部品で位置決めを要する接着にも重宝しています。

2025-06-06
用途:
木部補修接着用
その他業種

粘度が程良いため、仮止め調整が出来て接着後の強度もあるので使いやすいです。

対象商品:
30155606
2025-05-07
用途:
木工用

通常の木工用接着剤だと硬化に時間が必要ですが、これと促進剤を併用すると次のステップにすぐに進めるから良いですね

2025-12-10
用途:
木材の修理
有限会社渡部木工資材 様

簡単に使用でき使い勝手の良い製品ですね
とても重宝してます。

2025-03-28
用途:
木工

研磨しながら使って割れや欠けを埋めて使ってます。
他のメーカーも使ってますがこの度使ってみて、判断していきたいと思います。

対象商品:
30155606
2024-11-01
用途:
木材のヒビ埋め

木部のひび割れ、合板の剥がれなどの補修に使いやすい。
また、付属キャップでも固まらず、次回の使用も可能なのが助かる。

対象商品:
30155606
2024-12-16
用途:
模型工作用
製造業

木型の仮止め等特に素早く接着したい時非常に便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする