フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 南京錠・鍵
フジテック・ジャパンの ダイヤル錠
可変式ロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(吊)
鉄
注文コード
30155633
品番
WT-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません
解錠番号は何度でも変更可能です
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
段数
3
仕上
黒塗装
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
鉄
施錠方法
3段ロック(1000通り)