F2081BAX-MNL4 ミニッツ・ライト Panaracer(パナレーサー) 30155658

ミニッツ・ライト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ20×1 1/8
ETRTO規格28-451
黒/黒
内容量1本注文コード30155658品番F2081BAX-MNL4
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。
新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。

サイズ20×1 1/8ETRTO規格28-451黒/黒質量(g)190推奨内圧(kPa)455-700材質(ビード)アラミドアズワン品番64-9562-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30155615
2020-04-03
用途: 自転車に装着します
その他業種

ちょっと時間が掛かりましたが、他のネットより安く購入出来て良かったです。また、利用します。

対象商品 : 30155615
2017-10-18
用途: サイクリング
製造業

ミニベロ(GIANT idiom0)で高速走行をしたくてチョイスしました。 元から付いていた物よりかなり軽くなり、巡行速度も上がりました。 耐久性とかはまだわからないのでこれから半年、一年くらいかけて評価したいと思います。出来れば25mm幅のラインナップも欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする