ミニッツ・タフ

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ20×1 1/8
ETRTO規格28-451
推奨内圧(kPa)455-700
内容量1本注文コード30155974品番8W2081-MNT-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,353
材質(ビード)スチール黒/茶サイズ20×1 1/8質量(g)260推奨内圧(kPa)455-700ETRTO規格28-451

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
301559748W2081-MNT-T3694274628W2081-MNT-D38W2081-MNT-T3 ミニッツタフ Panaracer(パナレーサー) 69427462ミニッツタフPanaracer(パナレーサー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30155965
2020-06-09
用途: ミニベロタイヤ交換

ミニッツSとの比較のため購入
前輪ミニッツSは1年半程度で破損
後輪はミニッツタフ、それを前輪に装着
新品を後輪に装着し様子を見る

対象商品 : 30155965
2018-08-27
用途: ミニベロのタイヤ交換に

ミニベロロードスポーツに使用。転がりが軽い上に1-1/8はエアボリュームが大きいため荒れた路面でも安心して使えます

対象商品 : 24317125
2017-03-17
用途: ミニベロ自転車交換タイヤ
教育・研究機関

Giosプルミーノに使用 グリップ サドル チェーンカバーがブラウン系のため色バランスがよい 名称どおりタフです

対象商品 : 24317125
2016-11-17
用途: 乗車用

毎度買っているアイテム。パナレーサーは精度が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする