ステンレス電線管(ねじなし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30156218 品番 DWSJ831
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。
本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。
本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。

長さ(mm)3660 厚さ(mm)1.2 呼びE31 外径(Φmm)31.8 仕上#240研磨 質量(kg/本)3.35 厚さ公差(mm)±0.10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30156202
2024-02-04
用途:
セーリングヨットのドジャーのフレームとして使用します。
団塊オヤジ支援倶楽部 様 (卸売・小売業)

曲げ加工も容易にできました。海上で晒されるため、どのくらい耐食性があるか?試してみたいと思っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする