曜日別特売
BXA-065GR 万能アルミボックス ODグリーン アルインコ 30162432

万能アルミボックス ODグリーン

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
質量(kg)約6.7
内容量1台注文コード30162432品番BXA-065GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫で万能なアルミボックス。
南京錠取付け鍵座付。(南京錠は別途お買い求めください。)
軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用トラックにも積載可能です。

材質アルミ質量(kg)約6.7ODグリーン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×470収納容量(L)約121最大使用質量(kg)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部積載できない車種もございます。ご購入前に必ず寸法をご確認ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30162457
2017-04-24
用途: 車載して工具の収納
建設業・工事業

落ち着いた色で、想像していたよりよかった。
乗ってもへこまず、強度も十分ありそう。
ふたの開閉も片手で変形なしに楽にできる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする