カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30173657
品番
AC-04YS
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
色
グリーン
厚さ(mm)
18
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
トラスコ品番
854-7738
長さ(mm)
900
幅(mm)
55
取付
両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)
48
質量(g)
320
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。