安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30174086 品番 AC-58YS
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ

イエロー 厚さ(mm)4 用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に トラスコ品番854-7853 長さ(mm)900 幅(mm)18 取付両面テープ(油面接着仕様) 高さ(mm)15 質量(g)25
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする