カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
安心クッション コーナー用 大 油面接着仕様
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30174253
品番
AC-19YS
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
ブルー
厚さ(mm)
18
トラスコ品番
854-7791
長さ(mm)
70
幅(mm)
55
取付
両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)
48
質量(g)
30
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。