安心クッション コーナー用 小

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30174506 品番 AC-29YS
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
ライトグレー 厚さ(mm)9 トラスコ品番854-7811 長さ(mm)70 幅(mm)37 取付両面テープ(油面接着仕様) 高さ(mm)31 質量(g)15
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする