VQ Series(VQ220〜)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 切換方式(2)2位置ダブル 注文コード30177481 品番VQ2201-51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル電圧・切換方式・管接続口径など269種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(2)2位置ダブル シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-)あり コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする