SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ435〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ1.5m
注文コード
30197343
品番
VQ4350-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
が
178
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ1.5m
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30197343
VQ4350-2H
20431706
VQ4350-2H1
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。