SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ53〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1)100AC(50/60Hz)
注文コード
30209821
品番
VQ5300-1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
コイル電圧・リード線取出方法
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
コイル電圧(V)
(1)100AC(50/60Hz)
タイプ
(0)プラグインサブプレート
保護構造
(W)耐塵・防噴流形(IP65)
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)あり
ファンクション
(-)標準タイプ(1W)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30209821
VQ5300-1W
20469576
VQ5300-1W1
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5300
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。