VQ5300-5 VQ Series(VQ53〜) SMC 30209891

VQ Series(VQ53〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)24DC 注文コード30209891 品番VQ5300-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など177種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(3)3位置クローズドセンタ コイル電圧(V)(5)24DC タイプ(0)プラグインサブプレート 保護構造(-)防塵 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-)あり ファンクション(-)標準タイプ(1W) マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30209891 VQ5300-5 43689747 VQ5300-51 V Series(VQ5300) SMC V Series(VQ5300) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする