VQ5351Y-5G-04 VQ Series(VQ53〜) SMC 30211474

VQ Series(VQ53〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30211474 品番 VQ5351Y-5G-04
参考基準価格(税別)¥20,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
切換方式3位置クローズドセンタ コイル電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット:リード線長さ0.6m ポート数5 管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする