VQ5450-5G-04 VQ Series(VQ54〜) SMC 30212217

VQ Series(VQ54〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット:リード線長さ0.6m 注文コード30212217 品番VQ5450-5G-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,250
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など122種類から選べます 他の種類を見る
切換方式3位置エキゾーストセンタ コイル電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット:リード線長さ0.6m ポート数5 管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30212217 VQ5450-5G-04 20471484 VQ5450-5G1-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450 SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする