VQ5450RY-5HE VQ Series(VQ54〜) SMC 30212332

VQ Series(VQ54〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)24DC リード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m 注文コード30212332 品番VQ5450RY-5HE
参考基準価格(税別)¥19,750 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など122種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ コイル電圧(V)(5)24DC リード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m タイプ(5)プラグリードサブプレート 保護構造(-)防塵 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気・不活性ガス リード線(m)(H)1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(E)ランプなし・サージ電圧保護回路付 ファンクション(RY)低ワットタイプ(0.5W)+外部パイロット マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする