VS3135-021T 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0〜) SMC 30216663

3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 注文コード30216663 品番VS3135-021T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は接続口径など117種類から選べます 他の種類を見る

直動式ソレノイドバルブ。
主弁構造はメタルシール方式。
圧力は0MPaから使用可能。
異種圧力の供給が可能。
マニホールド型式:VVS310,VVS311

ポート数3 使用流体空気・不活性ガス 接続口径1/4 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法ターミナルコンジット ボディサイズ3/8基準 消費電力(W)13.2 使用圧力(MPa)0〜1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜60(凍結なきこと) 手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション) 耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30216724
2016-02-26
用途:
交換のため

既存の物が壊れたので同じものを購入しました。使用感等は今までと変わらないのでこれと言って・・・(^_^;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする