VS4130-023 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413〜) SMC 30221992

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径PT1/4 注文コード30221992 品番VS4130-023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は管接続口径など100種類から選べます 他の種類を見る

直動式ソレノイドバルブ。
圧力は0MPaから使用可能。
主弁構造はメタルシール方式。
マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5 コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法グロメット 切替方式2位置シングル ボディサイズ3/8基準 管接続口径PT1/4 配管方法サブプレート横配管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30221947
2023-08-02
用途:
機械修理
ピデスアート 様 (製造業)

製品は問題無いのですがメーカー品を注文すると何故か取り扱い中止になる商品が時々あるのは何故なんでしょうか・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする