※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS442〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30237794 品番VS4424-005
参考基準価格(税別)¥51,480 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は125種類から選べます 他の種類を見る

・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5 リード線取出方法グロメット 電圧(V)DC24 位置【電磁弁】3位置エキゾーストセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする