SMC
3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8(6A)
注文コード
30249152
品番
VT307-6DZ-01-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,930
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧
DC12V
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8(6A)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
流量特性(CV{1→2(P→A)})
0.18
リード線取出方法
DIN形ターミナル
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
バルブ
標準用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30249152
VT307-6DZ-01-F
89328906
VT307-6DZ1-01-F
3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)
SMC
1個
¥
6,898
税込
¥7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です