F水彩えのぐ ポリチューブ ワンタッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30255104 品番WFC2-12
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

キャップは片手でも開け閉めできるワンタッチキャップ。
量の加減がしやすい細口+ソフトチューブ。キャップ・チューブに再生材を使用。
えのぐは色ののび、発色がよく混色も自由チューブは落としてもつぶれにくくなっています。
えのぐの配色がひと目で分かるパッケージデザイン。

しろ・きいろ・きみどり・みどり・そらいろ・あお・ももいろ・あか・だいだいいろ・ペールオレンジ・ちゃいろ・くろ 成分水彩えのぐ 材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、箱:再生紙、中仕切:PS、えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 質量(g)365 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×106×21 エコマーク認定番号17 112 083

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30255104
2025-04-28
用途:
子供に絵を教える前に見本を描く時
その他業種

絵の具が固まっても水で解くとまた色が復活し水彩ならではの風合いが子供用の水彩絵の具ででるので凄い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする