3ポートソレノイドバルブVT (VT315〜)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) コイル定格電圧(V)AC100V 50/60Hz ねじの種類Rc 注文コード30255705 品番VT315-021C
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・ねじの種類など120種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VVT320,VVT321

コイル定格電圧(V)AC100V 50/60Hz リード線取出方法コンジット 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 バルブ形式標準 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-50〜60(但し結露なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要(給油の場合は、タービン油1種ISO VG32) バルブ(-)標準 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.7
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30255793
2023-06-17
用途:
機器メンテナス(修理取替)
オレンジ電機工業 様 (建設業・工事業)

クリーニング機器のプレス機のソレノイドバルブがエアー漏れ不良となった為、モノタロウで検索したらHITし即購入、修理完了!!その他蒸気用電磁弁もモノタロウで購入、即取替・修理完了!
モノタロウありがとう!!

対象商品:
30256676
2022-12-01
用途:
エアサスのパーツとして
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーの物を購入すると2.5倍ぐらいの値段になるので
こちらの商品を購入しました。何も問題なく作動しています。

1人が参考にしています
対象商品:
30255793
2022-08-08
用途:
機械のメンテナンス時

様々な機械に使用されていて予備を置いています。
価格も安く助かっています。

対象商品:
30256021
2021-02-03
用途:
機械のメンテナンス

乾燥機のメンテナンスで使いました。
以前使っていた部品のエアー漏れがひどく新品交換です。

対象商品:
30256021
2020-02-21
用途:
機械のメンテナンスに使用
安部テクノサービス 様 (製造業)

金額、納期共に大満足です。今後も同メーカーの他の商品も含め購入していく予定です。

対象商品:
30256511
2017-06-24
用途:
空箱の排出エア
製造業

古いものが動作しなくなったので交換
元気よく動作しています。

対象商品:
30256021
2016-12-23
用途:
空圧配管工事に使用

手軽に使えるバルブですが高い確率でコイル鳴りがあります。
気になる方はご一考の程 完全に唸りを止める調整はむつかしいし時間がかかる。私的な感想です。

対象商品:
30255793
2016-06-29
用途:
エアー配管用
製造業

ブランド品だから問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする