用箋挟

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30256276 品番 Y-77-00
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

再生紙を使用した環境対応商品です。
丈夫なクロス貼りで角金付の用箋挟です。
吊り下げられるよう、フックが付いています。
傷みを防ぐ角金付。

材質(中芯・裏貼り)再生紙 サイズA3 寸法(縦×横)(mm)330×450 ブラック タイプヨコ エコマーク認定認定 綴じ枚数50(クリップ) 表紙仕様上質クロス貼り/角金付 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 112 004

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
仕事で伝票処理
卸売・小売業

盤面が、そってしまっていて、字が書きにくく、伝票が汚れる・

対象商品:
30256294
2022-03-11
用途:
図面、書類の一時保存用
建設業・工事業

全体で気に丈夫で、扱いやすい。ばね部分が強くて、紙をしっかりと挟む。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする