レイメイ藤井
レイメイ藤井の 名札
レイメイ藤井の パスケース/名刺ケース
グロワール リール付パスケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30256924
品番
GLP164B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さっと引き出せる便利なリール付き
色
ブラック
仕様
パスケース:2ポケット・ハトメ付、リール:フック金具1コ付、常用荷重:50gまで
材質
本体:合皮、リール本体:金属
質量(g)
32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×101×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30256924
GLP164B
12371628
GLP1304B
グロワール リール付パスケース ブラック
レイメイ藤井
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)