レイメイ藤井
レイメイ藤井の 名札
レイメイ藤井の パスケース/名刺ケース
グロワール リール付パスケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30256933
品番
GLP164Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さっと引き出せる便利なリール付き
色
ワイン
仕様
パスケース:2ポケット・ハトメ付、リール:フック金具1コ付、常用荷重:50gまで
材質
本体:合皮、リール本体:金属
質量(g)
32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×101×3
RoHS指令(10物質対応)
対応