レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の ノート
レイメイ藤井の 綴じノート
システムノート フリーマンスリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
30256967
品番
NT185
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
期間を選ばず使用できるフリースケジュールは、ビジネスでもプライベートでも使用できるこだわりのフォーマット。
サイズ
B6
枚数
40
質量(g)
53
タイプ
ブロック式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×182×3
RoHS指令(10物質対応)
対応