レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の ノート
レイメイ藤井の 綴じノート
システムノート フリーマンスリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
30256976
品番
NT205
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
期間を選ばず使用できるフリースケジュールは、ビジネスでもプライベートでも使用できるこだわりのフォーマット。
サイズ
A5
枚数
40
質量(g)
71
タイプ
ブロック式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×210×3
RoHS指令(10物質対応)
対応