レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
ダブルファスナーカラーペンケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30257064
品番
FY276B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納に便利なダブルファスナー
色
ブラック
質量(g)
53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×55×50
材質
表地:ナイロン、裏地:ポリエステル
開閉
ファスナー
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応