レイメイ藤井
レイメイ藤井の 文房具
レイメイ藤井の はさみ/ペーパーカッター
レイメイ藤井の はさみ
ポケットハサミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30257229
品番
SH30
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ポケットにぴったり
刃渡り(mm)
30
色
ブラック
用途
記事の切り抜き等
仕様
ポケットに留めやすいクリップ付
材質
ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール
全長(mm)
115
質量(g)
33(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×115×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応