定規の四方から目盛(方眼)が使えるものを探していたところ、この商品を見つけました。
これまでも方眼の入った定規を使っていましたが、カッターで使う背の部分の方眼は端から3mmぐらいから始まっていて不便に感じていました。
こちらのレイメイの定規はそれを解消してくれました。
滑り止めも程よく機能しているようです。
個人的には滑り止めよりは、目盛の耐摩耗性を重視したいので
今後使ってみて検証したいと思います。
ペン立てなどに収納することを考えると、
15cm,30cm長に関しては、あと1センチぐらい巾が狭いほうが良いです。
長さのバリエーションがあるので用途に合わせて揃えても便利そうです。
通常の定規のメモリだけでなく、角から0pとして数えられるメモリもついている。色々使い分けてみようと思います。
幅がもう少し短いのもあると嬉しいですが…価格もお手頃なので満足です。
30cmでは短いけれども50cmではがさばる、、、丁度使いやすいサイズです。