レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の ノート
レイメイ藤井の 単語カード
単語カード チェックカード付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30257563
品番
WD12
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
サイズ
幅広サイズ
寸法(mm)
90×54×25
仕様
チェックカード:2枚入(赤・緑)
材質
表紙:PP、カラーペーパー:タント紙、リング:スチール製
全長(mm)
118(リング込)
色
ブルー・レッド・イエロー
質量(g)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応
中紙
111枚
注意
※色は選べません