MS-3600-024 ZIGメモリーシステムジャーナル&タイトル 呉竹 ツインタイプ 30258184

ZIGメモリーシステムジャーナル&タイトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30258184 品番MS-3600-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カードやスクラップブッキングに使いやすい3.5mmのカリグラフィー芯と0.5mm芯のツインマーカー。

インク色ローズ 材質(本体)PP タイプツイン 線幅(mm)3.5/0.5 材質(キャップ)PP 寸法(Φ×mm)12×169 インク水性顔料インキ 材質(ペン先)POM・Pes 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする